Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1600 lpm
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Peso de la herramienta2.91 lb
Detalles
- Consumo de aire5.3 scfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoCentro
- Código de armonización8467115040
- Número de Upc del fabricante697099641056
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima10000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- SerieSerie CWC
- UPC_NO697099641056
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía2 años
Descripción general
- La serie CWC combina un potente rendimiento, durabilidad y un diseño ergonómico preferido por el usuario en un paquete ligero y cómodo.
- La combinación definitiva de potencia, durabilidad y cuenta con un mecanismo de martillo doble triple tratado térmicamente
- Disparo de velocidad variable
- Rodamientos de grado industrial
- Control de dirección con una mano
- Ideal para industrias pesadas, automotrices y entornos de producción acelerados