Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud76.2 cm
- Peso0.68 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para mover cilindros de metal y gas
- Material de la espaldaSpandex
- ColorGris
- DescripciónIdeal para mover cilindros de metal y gas
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Con forroKevlar
- Número de Upc del fabricante662909076588
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO662909076588
Descripción general
- El búfalo de grano superior es resistente a los daños causados por el calor, la rotura o el estiramiento
- Acolchado de espuma en el dorso de la mano y la muñeca que proporciona la máxima protección contra impactos
- Kevlar® costuras en la palma que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
- Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- El cuero dividido en los nudillos proporciona mayor durabilidad
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Puño deslizante para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación