Motion
85578 TRINQUETE COMBO EXTREMO ABIERTO 12 PT 9/

Gearwrench
85578 RATCHETING COMBO OPEN END 12 PT 9/

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 9/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 9/16 in, 7-1/2 in OAL
Artículo MI #06160461
No. Fabricante 85578 RATCHETING COMBO OPEN END 12 PT 9/
Precio45.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85578 RATCHETING COMBO OPEN END 12 PT 9/

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 9/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 9/16 in, 7-1/2 in OAL
Artículo MI #06160461
No. Fabricante 85578 RATCHETING COMBO OPEN END 12 PT 9/

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño
    9/16 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575855788
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
85578 TRINQUETE COMBO EXTREMO ABIERTO 12 PT 9/