Motion
893800 CABEZA FLEXIBLE DE BLOQUEO DE TRINQUETE XL 6 PUNTOS

Gearwrench
893800 RATCHET XL LOCKING FLEX HEAD 6 PT

Trinquete de cabeza de pera Drive de 3/8", acabado cromado pulido completo, OAL de 12", dientes de engranaje de 72 ", mango de agarre de cojín, cabezal flexible de bloqueo
Artículo MI #06160476
No. Fabricante 893800 RATCHET XL LOCKING FLEX HEAD 6 PT
Precio162.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
893800 RATCHET XL LOCKING FLEX HEAD 6 PT

Trinquete de cabeza de pera Drive de 3/8", acabado cromado pulido completo, OAL de 12", dientes de engranaje de 72 ", mango de agarre de cojín, cabezal flexible de bloqueo
Artículo MI #06160476
No. Fabricante 893800 RATCHET XL LOCKING FLEX HEAD 6 PT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg., 305.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Características del cabezal
    Flexibilidad de bloqueo
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
893800 CABEZA FLEXIBLE DE BLOQUEO DE TRINQUETE XL 6 PUNTOS