Motion
JUEGO DE ALICATES DE ANILLO ELÁSTICO DE 3495 12 PIEZAS

Gearwrench
3495 12 PC SNAP RING PLIER SET

JUEGO DE ALICATES DE ANILLO ELÁSTICO DE 3495 12 PIEZAS
Artículo MI #06166141
No. Fabricante 3495 12 PC SNAP RING PLIER SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
3495 12 PC SNAP RING PLIER SET

JUEGO DE ALICATES DE ANILLO ELÁSTICO DE 3495 12 PIEZAS
Artículo MI #06166141
No. Fabricante 3495 12 PC SNAP RING PLIER SET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Recto, 45 grados y 90 grados
  • Establecer el rango de diámetros de la punta
    0.0470 in | 0.0700 in | 0.0900 in

Detalles

  • Aplicación
    Anillo con cierre a presión
  • Tipo de contenedor
    Estuche de plástico
  • Recubrimiento de acabado
    Capa transparente
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Doble inmersión
  • Incluye
    0.038 en 0.047 en 0.07 en 0.09 en Straight 45° y 90°
  • Tipo de mordaza
    Convertible
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    12
  • Tipo de alicate
    Anillo de retención
  • Código PSC
    5110
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • Tipo
    Juego de alicates de anillo de retención

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ALICATES DE ANILLO ELÁSTICO DE 3495 12 PIEZAS