Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre14
Detalles
- ColorMarrón
- Características de protecciónProtección química
Descripción general
- El calzado de seguridad para la industria del petróleo y el gas cuenta con cuero resistente a productos químicos y líquidos, con refuerzo de celdas de seguridad de uretano termoplástico (TPU) resistente para proporcionar una excelente protección contra aceites y minerales, cortes y abrasiones
- Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 PR EH
- Color: Marrón
- Altura: 6"