Motion
86109 WR RATA XL CAJA DOBLE FLEXIBLE 120XP  9MM

Gearwrench
86109 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 9MM

Llave de caja - Tamaño de llave de 9 mm, 2
Artículo MI #06167413
No. Fabricante 86109 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 9MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86109 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 9MM

Llave de caja - Tamaño de llave de 9 mm, 2
Artículo MI #06167413
No. Fabricante 86109 WR RAT XL DBL BOX FLEX 120XP 9MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.6000 pulg.
  • Tamaño
    9 mm
  • Tamaño de la llave
    9 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de extremos
    2
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete; Spline
  • UPC_NO
    099575861093
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
86109 WR RATA XL CAJA DOBLE FLEXIBLE 120XP 9MM