Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso50.71 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica20500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT354017C3 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 50.71 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes giratorios de alta resistencia, equipos de construcción y maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT354017C3
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática36900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación