Motion
3SE2024L

BARNES PUMPS
3SE2024L

3SE2024L Bomba antiatasco sumergible - 2-1/2 in de sólidos, 440 gpm, 47 pies de altura de presión, 3 in de descarga FNPT, 2 hp
Artículo MI #06206474
No. Fabricante 3SE2024L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BARNES PUMPS
3SE2024L

3SE2024L Bomba antiatasco sumergible - 2-1/2 in de sólidos, 440 gpm, 47 pies de altura de presión, 3 in de descarga FNPT, 2 hp
Artículo MI #06206474
No. Fabricante 3SE2024L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    30 pies
  • Diámetro exterior del cordón
    0.66 pulg.
  • Tamaño del cable
    10/3
  • Máx. pies de cabeza
    47 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    3 en FNPT
  • Orientación de descarga
    Vertical
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    19
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • Amperios del rotor bloqueados
    44.6
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Sólidos máx.
    2-1/2 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    440 gpm
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Mecánica simple, carbono/cerámica/buna-N
  • Material del eje
    Acero inoxidable 416
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Sin obstrucciones sumergibles
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
3SE2024L 2HP EFLUENTE SUMERGIBLE