Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable30 pies
- Diámetro exterior del cordón0.53 pulg.
- Tamaño del cable14/3
- Máx. pies de cabeza30 pies
Detalles
- Alta hospitalaria3 en FNPT
- Orientación de descargaVertical
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa7.4/7.0
- Caballos de fuerza3/4 CV
- Material del impulsorHierro fundido
- Amperios del rotor bloqueados21.5/25.8
- RPM Máx.1750 rpm
- Sólidos máx.2 pulg. de diámetro
- Caudal máximo180 gpm
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloMecánica simple, carbono/cerámica/buna-N
- Material del ejeAcero inoxidable 416
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSin obstrucciones sumergibles
- Voltaje208–230 V