Motion
5700BVSL143
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, 3/8 pulg. de manguera, 500 psi psi, 1/2 pulg. de tamaño de cuerpo, sello FKM
Artículo MI #06230343
No. Fabricante 5700BVSL143
Precio73.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, 3/8 pulg. de manguera, 500 psi psi, 1/2 pulg. de tamaño de cuerpo, sello FKM
Artículo MI #06230343
No. Fabricante 5700BVSL143
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
Precio73.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Caudal
    538.91 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    FKM
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5700BVSL143 CPLNG,
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
Los clientes también compraron