Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca7/16 – 20 AAG
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Hexagonal0.69 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra clave7/16 – 20 AAG
- Caudal0.80 gpm
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.01691 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula bidireccional
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Danfoss Hansen FD83 Gestión térmicaLas aplicaciones de gestión térmica se utilizan cada vez más en una amplia variedad de sectores, como almacenamiento de energía, energía renovable, equipos médicos, sistemas de carga de vehículos eléctricos y TI.
Ver folleto
Manual del operador de Danfoss Hansen FD83El manual Danfoss Hansen FD83 proporciona instrucciones paso a paso para conectar y desconectar correctamente los acoplamientos utilizados en aplicaciones de centros de datos. Hace hincapié en la alineación correcta, la secuencia de operación de la válvula y las precauciones de seguridad para evitar fugas, problemas de presión y daños al equipo durante el uso.
Ver folleto
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver folleto
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosEl acoplamiento de acoplamiento ciego de desconexión rápida universal (UQDB) Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de refrigeración líquida de centros de datos, proporcionando una conexión segura y autoalineable de acoplamiento ciego que cumple con las especificaciones del Open Compute Project (OCP). Su diseño de cara plana sin derrames, su construcción en acero inoxidable y su alto rendimiento de flujo ayudan a garantizar un funcionamiento fiable y sin fugas en sistemas de gestión térmica de misión crítica.
Ver folleto
Más recursos
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss Hansen
Danfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datos
El acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.