Motion
09663501
1-3/16" OAL, 3/4" Altura de la cabeza, Acero con bajo contenido de carbono, Botón de descanso roscado Recubrimiento de óxido negro, 3/8-24 Rosca, 1/2" Hex
Artículo MI #06280883
No. Fabricante 09663501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/16" OAL, 3/4" Altura de la cabeza, Acero con bajo contenido de carbono, Botón de descanso roscado Recubrimiento de óxido negro, 3/8-24 Rosca, 1/2" Hex
Artículo MI #06280883
No. Fabricante 09663501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    3/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Altura total
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Tipo de botón
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
Z2436 3/8-24 X 1/2 X 1 3/16 GIBRALTAR