Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3438 pulg.,11/32 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 in3/4 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.1250 in1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material12L14
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero al carbono endurecido de la carcasa es menos quebradizo que el acero al carbono y no se fracturará bajo alta tensión.