Motion
76424027
Tornillo de 3/8", 18-8 arandela plana extra gruesa de acero inoxidable de 7/16" de D.I. x 7/8" de D.E., 3/16" de grosor
Artículo MI #06281086
No. Fabricante 76424027
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", 18-8 arandela plana extra gruesa de acero inoxidable de 7/16" de D.I. x 7/8" de D.E., 3/16" de grosor
Artículo MI #06281086
No. Fabricante 76424027
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4375 pulg.,7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 in7/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.1875 in3/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9090-SS 3/8 PERNO 7/16X7/8" SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"