Motion
5N MANGA

TB WOODS
5N SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 5, N, Dos piezas con construcción de anillo, Material de neopreno, 7600 rpm
Artículo MI #06282174
No. Fabricante 5N SLEEVE
Precio90.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5N SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 5, N, Dos piezas con construcción de anillo, Material de neopreno, 7600 rpm
Artículo MI #06282174
No. Fabricante 5N SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9400 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro con punto verde
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.5 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    5N MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672920360
  • Material
    Neopreno
  • PS máx. a 1750 RPM
    8.7 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    17 HP
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Construcción de la manga
    Dos piezas con anillo
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Rigidez
    916 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    312 pulg.
  • UPC_NO
    698672920360

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE NEOPRENO SF+ 5N
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"