Motion
04804605
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 52 piezas con bloque de peldaño de 1", ranura en T de 1/2", rosca de 3/8-16 pasadores; ancho de tuerca de 7/8", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #06283892
No. Fabricante 04804605
Precio356.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 52 piezas con bloque de peldaño de 1", ranura en T de 1/2", rosca de 3/8-16 pasadores; ancho de tuerca de 7/8", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #06283892
No. Fabricante 04804605

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio356.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bloque
    1 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    7/8 pulg.
  • Ancho de la tuerca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de ranura
    1/2 pulg.
  • Longitud del poste
    3; 4; 5; 6; 7; 8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Incluye
    (24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (6) Tuercas de brida, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, (6) Tuercas de ranura en T, Soporte, Limpiador de ranura en T
  • Número de piezas
    52
  • Tipo
    Juego de abrazaderas y bloque de pasos

Descripción general

Descripción del fabricante
20413G 3/8-16 PERNO 1/2X7/8 GIBRALTAR