Motion
04805578
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 50 piezas con bloque de peldaño de 1-1/2", ranura en T de 13/16", rosca de 5/8-11 pasadores; ancho de tuerca de 1-1/4", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #06283927
No. Fabricante 04805578
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 50 piezas con bloque de peldaño de 1-1/2", ranura en T de 13/16", rosca de 5/8-11 pasadores; ancho de tuerca de 1-1/4", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #06283927
No. Fabricante 04805578
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bloque
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la tuerca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de ranura
    13/16 pulg.
  • Longitud del poste
    3; 4; 5; 6; 7; 8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Incluye
    (24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (4) Tuercas de brida, (4) Tuercas de ranura en T, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, Soporte (Base de madera/Bandeja de metal), Limpiador de ranura en T
  • Número de piezas
    50
  • Tipo
    Juego de abrazaderas y bloque de pasos

Descripción general

Descripción del fabricante
20216G 5/8-11 H/D 13/16 RANURA GIBRALTAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron