Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del bloque1-1/2 pulg.
- Diámetro de la tuerca1-1/4 pulg.
- Ancho de la tuerca1-1/4 pulg.
- Tamaño de ranura13/16 pulg.
- Longitud del poste3; 4; 5; 6; 7; 8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Incluye(24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (4) Tuercas de brida, (4) Tuercas de ranura en T, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, Soporte (Base de madera/Bandeja de metal), Limpiador de ranura en T
- Número de piezas50
- TipoJuego de abrazaderas y bloque de pasos