Motion
04805735
3/8-16 Tornillo manual de acero de grado 12L14 con punta de perro y hombro lobulado - 4" OAL, diámetro de cabeza de 2" x altura de cabeza de 1", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283936
No. Fabricante 04805735
Precio24.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Tornillo manual de acero de grado 12L14 con punta de perro y hombro lobulado - 4" OAL, diámetro de cabeza de 2" x altura de cabeza de 1", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283936
No. Fabricante 04805735

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2 pulg.
  • Altura del cabezal
    1 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Diámetro de la punta
    1/4 pulg.
  • Longitud de la punta
    3/16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de cabezal
    Lobulado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de boquilla
    Punto del perro

Descripción general

Descripción del fabricante
31042G TORNILLO DE PERILLA GIBRALTAR 3/8-16 X 3
  • Los tipos de cabeza lobulada tienen puntos redondeados que sobresalen del núcleo de la cabeza
  • Los valles entre los puntos permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"