Motion
77863736
Capacidad de 200 Lb, Horizontal, Gancho J, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero inoxidable 2.35" Movimiento de tracción, 6.01" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287818
No. Fabricante 77863736
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 200 Lb, Horizontal, Gancho J, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero inoxidable 2.35" Movimiento de tracción, 6.01" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287818
No. Fabricante 77863736
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.1900 pulg.
  • Ancho de barra
    0.1900 pulg.
  • Longitud de la base
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.6900 pulg.
  • Movimiento de dibujo
    2.350 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2200 pulg.
  • Altura total
    1.4300 pulg.
  • Longitud total
    6.0100 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.2200 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Gancho J
  • Estilo base
    Con bridas
  • De la base al centro de la barra
    0.5600 pulg.
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recto
  • Incluye
    Palanca de control de pulgar patentada, gancho J roscado
  • Capacidad de carga
    200 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Orientación
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-LU-330SS 200LB GANCHO J FLNGD SS
  • Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras
  • El acero inoxidable se utiliza para una variedad de aplicaciones
  • Tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good