Motion
77864148
5/16-18 Conjunto de husillo con abrazadera de punta de tapa de acero al carbono; 2-1/4" Longitud de rosca, 3" OAL, Usar con abrazaderas de palanca
Artículo MI #06287903
No. Fabricante 77864148
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Conjunto de husillo con abrazadera de punta de tapa de acero al carbono; 2-1/4" Longitud de rosca, 3" OAL, Usar con abrazaderas de palanca
Artículo MI #06287903
No. Fabricante 77864148
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la rosca
    2.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Diámetro de la superficie de la punta
    0.4900 pulg.

Detalles

  • Material del husillo
    Acero al carbono
  • Dureza del tapón de la boquilla
    70-80A
  • Material del tapón de la boquilla
    Neopreno
  • Tipo de boquilla
    Tapa

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-S-NP5 5/16-18 THD 3X.5X2.25