Motion
65219040
5/16-18 Rosca, 0.2659" OD, 5/16" OAL, Botón de bola y retén; 0.139" ID, Acero inoxidable
Artículo MI #06289645
No. Fabricante 65219040
Precio5.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Rosca, 0.2659" OD, 5/16" OAL, Botón de bola y retén; 0.139" ID, Acero inoxidable
Artículo MI #06289645
No. Fabricante 65219040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1390 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2659 pulg.
  • Longitud total
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Compensación
    B56; BH56; BL56; BM8; BMH8; BML8; D56; DL56; DSSB Series; ND56; NDL56; SSB56; SSBH56
  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BB56-G .2659 X 5/16 BOLA GIBRALTAR
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión. Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good