Motion
00316489
1/4-20" UNC Thread, Uncoated, Stainless Steel Round Knurled Check Nut;1/4" Overall Height, 7/8" Diam x 3/16" Head Height, 5/8" Diam x 1/16" Base Height
Artículo MI #06290252
No. Fabricante 00316489
Precio15.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20" UNC Thread, Uncoated, Stainless Steel Round Knurled Check Nut;1/4" Overall Height, 7/8" Diam x 3/16" Head Height, 5/8" Diam x 1/16" Base Height
Artículo MI #06290252
No. Fabricante 00316489

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    5/8 pulg.
  • Altura de la base
    1/16 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    7/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Altura total
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Estriado redondo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Comprobar tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
KN-25SS-G 1/4-20X7/8" GIBRALTAR SS
  • Compruebe que las tuercas estén instaladas a mano sobre la primera tuerca para evitar que los dispositivos de fijación se aflojen. Se utilizan en aplicaciones de alta vibración.
  • Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
  • UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.