Motion
77414183
5/16-18, Rosca macho externa, Acero inoxidable, Cabezal de orificio de ojo, Extremo de varilla sin recubrimiento, 5/16" Diámetro de mango, 4" del centro al extremo del orificio, Grado 304, 3-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #06290282
No. Fabricante 77414183
Precio43.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, Rosca macho externa, Acero inoxidable, Cabezal de orificio de ojo, Extremo de varilla sin recubrimiento, 5/16" Diámetro de mango, 4" del centro al extremo del orificio, Grado 304, 3-1/2" Longitud de rosca
Artículo MI #06290282
No. Fabricante 77414183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    4 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
832SF3040-G 5/16-18X4'' SS GIBRALTAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.