Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del manguito4-1/2 pulg.
- Tamaño del guanteUniversal
- Longitud total14 pulg.
- TamañoUniversal
Detalles
- Material de la espaldaKevlar
- ColorAmarillo
- Material del manguitoKevlar
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra claveGuantes
- Patrón de guantesPulgar recto
- Tipo de manoEmparejado
- Con forroCon forro
- Material del forroLana
- MaterialKevlar
- Familia de materialesKEVLAR®
- Temperatura máxima600 °F
- Código PSC4240
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes Hot Mill
Descripción general
- Los guantes de molino caliente son resistentes al calor y a las llamas
- Se pueden utilizar para forjar, manipular metales calientes, moldear, moldear y otras aplicaciones.