Motion
77653947

Pro-Source
77653947

20" de ancho de limpieza, pulidora eléctrica de suelos; 1.5 hp, 1,500 RPM
Artículo MI #06307018
No. Fabricante 77653947
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
77653947

20" de ancho de limpieza, pulidora eléctrica de suelos; 1.5 hp, 1,500 RPM
Artículo MI #06307018
No. Fabricante 77653947
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de limpieza
    20 pulg.
  • Longitud del cable
    50 pies

Detalles

  • Amperaje
    13.00
  • Caballos de fuerza
    1.50 HP
  • Material de la carcasa
    Aluminio fundido
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Tipo propulsado
    Autopropulsado
  • Velocidad
    1,500 rpm
  • Tipo de interruptor
    Muerto
  • Tipo
    Pulidora de suelos

Descripción general

Descripción del fabricante
TP1500 20" 1500 RPM 1.5 HP ELÉCTRICO