Motion
68154061

Paramount
68154061

6" OAL, 2-5/16" Longitud de la mordaza x 15/32" Ancho de la mordaza, Alicates de punta de aguja de punta larga - Mordaza suave, Cabezal estándar, Mangos de cojín ESD, con resorte
Artículo MI #06322217
No. Fabricante 68154061
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68154061

6" OAL, 2-5/16" Longitud de la mordaza x 15/32" Ancho de la mordaza, Alicates de punta de aguja de punta larga - Mordaza suave, Cabezal estándar, Mangos de cojín ESD, con resorte
Artículo MI #06322217
No. Fabricante 68154061
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    2-5/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    15/32 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Características
    Estándar
  • Material del mango
    Almohadilla ESD
  • Estilo de cabeza
    Estándar
  • Tipo de mordaza
    Suave
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Mordaza recta
  • Tipo
    Punta de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-611-ESD AGARRE ESD DE AGUJA DE 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good