Motion
68154103

Paramount
68154103

11" OAL, 4" de largo de la mordaza x 11/16" de ancho de la mordaza, alicates de punta larga y largo alcance - Mordaza serrada, cabezal de punta curvada, mangos sumergidos de plástico
Artículo MI #06322221
No. Fabricante 68154103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68154103

11" OAL, 4" de largo de la mordaza x 11/16" de ancho de la mordaza, alicates de punta larga y largo alcance - Mordaza serrada, cabezal de punta curvada, mangos sumergidos de plástico
Artículo MI #06322221
No. Fabricante 68154103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Características
    Estándar
  • Material del mango
    Plástico sumergido
  • Estilo de cabeza
    Nariz doblada
  • Tipo de mordaza
    Serrado
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Ángulo
  • Estilo de herramienta
    Largo alcance
  • Tipo
    Nariz larga

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-30123 11" 20 GRADOS PARAMOUNT LONG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron