Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del orificio del anillo3 pulg.
- Eje de tamaño máximo de anillo3-1/2 pulg.
- Tamaño mínimo del orificio del anillo3/8 pulg.
- Eje de tamaño mínimo de anillo1/8 pulg.
- Establecer el rango de diámetros de la punta0.038 - 0.090
Detalles
- Número de piezas12 pulg.
- Código PSC5110
- TipoInterno/externo