Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0250 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/32 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Longitud del mango4 pulg.
- Longitud total6-1/4 pulg.
- Rango de longitud total3" - 6.9
Detalles
- Estilo de mangoErgonómico
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Tipo de herramientaPrecisión