Motion
PAR-J8908SQ

Paramount
PAR-J8908SQ

318mm Destornillador ranurado estándar OAL;203mm Longitud de la hoja, Mango cuadrado, Mango de acetato
Artículo MI #06322285
No. Fabricante PAR-J8908SQ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
PAR-J8908SQ

318mm Destornillador ranurado estándar OAL;203mm Longitud de la hoja, Mango cuadrado, Mango de acetato
Artículo MI #06322285
No. Fabricante PAR-J8908SQ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0550 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.2000 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    12-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    10

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Cuadrado
  • Tipo de herramienta
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-J8908SQ 3/8X8" CUADRADO RANURADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good