Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0330 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/16 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
- Longitud del mango3-5/8 pulg.
- Longitud total7-11/16 pulg.
- Rango de longitud total7" - 9.9
Detalles
- Estilo de mangoAcetato
- Código PSC5120
- Tipo de mangoCuadrado
- Tipo de herramientaEstándar