Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0550 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Diámetro del mango1-13/64 pulg.
- Longitud del mango4-1/2 pulg.
- Longitud total12-1/2 pulg.
- Rango de longitud total10
Detalles
- Estilo de mangoAcetato
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Tipo de herramientaEstándar