Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Altura28.00 pulg.
- Peso40 lb
Detalles
- Amperaje12.0 A
- Número de clase de control de exportaciónEAR99
- Código de armonización8508190000
- Caballos de fuerza6.5 CV
- Número de catálogo del fabricante50353
- Número de Upc del fabricante648846021133
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de potenciaEléctrico
- Capacidad del tanque16 galones (EE. UU.)
- Tipo de aspiradoraHúmedo/seco
- Método de recogida de vacíoSin bolsa
Descripción general
- Caballos de potencia máxima de la línea 6.5 : el vacío húmedo/seco de alto rendimiento proporciona una potencia óptima.
- Mayor vida útil del motor: motor duradero respaldado por la mejor garantía del sector.
- Carro resistente, asa de empuje y ruedas traseras grandes: estas características actúan juntas para permitir que la aspiradora se desplace fácilmente por escaleras y sobre terrenos accidentados y umbrales.
- Bolsa de almacenamiento de accesorios: mantiene los accesorios organizados y cerca para un fácil acceso.
- Envoltura de cable/mango grande: el asa de transporte grande proporciona un área para el almacenamiento del cable de alimentación 20’ .
- Construcción de tambor de acero inoxidable: la atractiva construcción de acero inoxidable proporciona un aspecto profesional.
- Tambor de 16 galones: limpia grandes derrames y desordenes en lugares de trabajo y tiendas concurridas.
- Tecnología de reducción del sonido: Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que proporciona un funcionamiento silencioso al controlar con precisión el flujo de aire a través de la aspiradora.
- Manguera de bloqueo profesional: la manguera ultraflexible no se afloja durante el uso y es cuatro veces más duradera que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 17/8" x 8' tiene una superficie interior lisa para reducir las obstrucciones.
- Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasillos o terrazas, y los residuos de los sitios de trabajo, herramientas, etc.
- Drenaje grande: situado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.
- Sistema de fijación del filtro Qwik Lock®: instale o retire el filtro de forma rápida, fácil y segura sin herramientas ni fijadores.
- Incluye - Vacío, varillas de extensión 2 , manguera profesional de bloqueo premium 1-7/8” x 8’ , boquilla de servicio, boquilla húmeda, herramienta de hendidura, boquilla para automóvil y filtro de polvo fino.