Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica3290 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA76ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.4375 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.6250 in, ancho total de 0.3750 in y peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de servicio ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA76ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática3470 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto