Motion
PL038X065AE

TSUBAKI (UST)
PL038X065AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 38 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #06417653
No. Fabricante PL038X065AE
Precio164.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL038X065AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 38 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #06417653
No. Fabricante PL038X065AE
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
Precio164.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15084 psi
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    1.4610 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    228 N/mm^2
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    10538 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL038X065AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN