Especificaciones
Dimensiones
- Peso10.60 lb
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor0.093 pulg.
Detalles
- GradoExtra grueso
- Número de grano30
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.6600 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66252842378
Descripción general
- Mezcla de granos abrasivos de óxido de aluminio de primera calidad/alúmina de circonio avanzado para un aumento de hasta el 20 por ciento en rendimiento y vida útil con respecto a nuestras antiguas ruedas de alúmina de circonio, y 2-3 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio
- Unión de alto rendimiento diseñada para una acción de corte libre al tiempo que mantiene una excelente vida útil de la rueda
- Refuerzo lateral ultrafino para una máxima tasa de corte con una pérdida mínima de corte; ideal cuando se desea un corte preciso y fino
- Un equilibrio excepcional significa que no hay vibraciones ni rebotes en la pieza de trabajo, lo que reduce el mantenimiento de la amoladora y la fatiga del operador
- Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI