Motion
PAR-AD315SVH

Paramount
PAR-AD315SVH

Juego de enchufes de impacto profundo de 15 piezas con acabado de fosfato cromado de accionamiento de 3/8";6 puntos, rango de 1/4" a 1", estándar de medición de pulgadas
Artículo MI #06482904
No. Fabricante PAR-AD315SVH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
PAR-AD315SVH

Juego de enchufes de impacto profundo de 15 piezas con acabado de fosfato cromado de accionamiento de 3/8";6 puntos, rango de 1/4" a 1", estándar de medición de pulgadas
Artículo MI #06482904
No. Fabricante PAR-AD315SVH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    1 pulg.
  • Tamaño mín.
    1/4 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    B107.2
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato de cromo
  • Sistema de medición
    Pulgadas,pulgadas
  • Número de piezas
    15
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; impacto
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-AD315SVH 15PC 3/8"DR 6PT SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good