Motion
T122315
Casquillos sin llave - Serie B112 , 3.9375 in ID, 5.7090 in OD, 3.5430 in LTB
Artículo MI #06496712
No. Fabricante T122315
Precio668.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 3.9375 in ID, 5.7090 in OD, 3.5430 in LTB
Artículo MI #06496712
No. Fabricante T122315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio668.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12 x 80
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20688 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5430 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    122699 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.7090 pulg.
  • Longitud total
    4.0160 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 80
  • Peso
    13.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    105 lb-pie
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de tornillos de cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    662345063661
  • Par de torsión máximo transmitido
    20130 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    122699 lbf
  • UPC_NO
    662345063661

Descripción general

Descripción del fabricante
T122315 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 3-15/16"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"