Motion
MAT3210
Alfombrilla absorbente Grippy® - 32 pulg. de ancho, 50 pies de largo, capacidad de absorción de 5.2500 gal por paquete
Artículo MI #06547113
No. Fabricante MAT3210
Precio261.59 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alfombrilla absorbente Grippy® - 32 pulg. de ancho, 50 pies de largo, capacidad de absorción de 5.2500 gal por paquete
Artículo MI #06547113
No. Fabricante MAT3210

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio261.59 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Ancho
    32 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    5.2500 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Universal
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes

Descripción general

Descripción del fabricante
MAT3210-BL ULTRAABSORBENTE CON AGARRE
  • La alfombrilla absorbente con reverso adhesivo permanece exactamente donde la coloca sin cambios, amontonamientos ni vuelcos para evitar resbalones, tropiezos y caídas en estaciones de trabajo y alrededor de maquinaria
  • El adhesivo patentado se adhiere al suelo con un agarre muy hermético, pero se despega fácilmente para realizar cambios rápidos; reduce el tiempo de limpieza para que su instalación sea más productiva
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies de suelos comerciales, incluidos hormigón, VCT, linóleo, azulejos de cerámica, baldosas de cantera y suelos laminados
  • Capa superior resistente y hilada con costuras en zigzag de alta resistencia que soporta el tráfico de pies y ruedas ligeras, así como los vehículos de equipo pesado; mantenga la alfombra en servicio hasta que esté saturada o muestre signos de desgaste
  • Ocho capas de polipropileno de fibra fina absorben de forma segura fugas, goteos y sobrepulverización de aceites, refrigerantes, disolventes y agua
  • Atrapa el aceite, la grasa y la suciedad para evitar que se rastreen
  • El rollo de cinco alfombrillas de 32” x 10’ facilita la cobertura y la absorción en áreas húmedas y grasas cerca de máquinas y equipos
  • El soporte a prueba de fugas evita que el líquido absorbido se absorba en el suelo
  • El color oscuro oculta la suciedad para que la alfombra tenga un aspecto más limpio durante más tiempo
  • Fácil de cortar e instalar: solo tienes que desplegarlo, pegarlo y suavizarlo
  • Probado y certificado por el Instituto Nacional de Seguridad del Suelo (NFSI): cuando se utiliza como parte de su programa de seguridad del suelo, se ha demostrado que las superficies de alta tracción como la alfombrilla absorbente PIG Grippy reducen las reclamaciones por resbalones y caídas hasta en un 90 %