Motion
MC655G
Codillo - 1-1/8 pulg., capacidad de 9-1/2 toneladas, material de carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #06556112
No. Fabricante MC655G
Precio149.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codillo - 1-1/8 pulg., capacidad de 9-1/2 toneladas, material de carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #06556112
No. Fabricante MC655G
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
Precio149.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.25 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.36 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    4.02 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.69 pulg.
  • Anchura interior
    1.8400 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1-1/8 pulg.
  • Peso
    7.00 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.84 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    9 1/2 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 1/3 a 12 toneladas Tamaños: de 3/16 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de carbono con clasificación industrial/gubernamental CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Carbono
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    RR-C-271
  • Tipo
    Pasador de tornillo
  • Capacidad de peso
    9-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
MC655G ACERO DE 1-1/8" 9-1/2 TON
  • Fabricado a partir de acero microaleado nacional (EE. UU.) técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad.
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Disponible en tamaños de 3/16" a 3"
  • Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, autocoloreado o galvanizado según ASTM A153
  • Todos los grilletes de perno, tuerca y chaveta tienen extremos protegidos con rosca
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales, de marcado y de rendimiento de RR-C-271
  • Se aplican las tolerancias estándar de la industria
  • Factor de diseño 6:1 (los grilletes de carbono de 2-1/2" y 3" tienen un factor de 5:1 diseño)