Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.63 pulg.
- Diámetro del ojo1.77 pulg.
- Longitud del grillete interior5.63 pulg.
- Ancho del grillete interior3.50 pulg.
- Anchura interior2.4100 pulg.
- Diámetro del pasador1.6300 pulg.
- Tamaño del grillete1-1/2 pulg.
- Peso17.20 lb
- Ancho entre los ojos2.41 pulg.
- Límite de carga de trabajo17 toneladas
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Página de producto del fabricante
- MaterialCarbono
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosRR-C-271
- TipoAcoplamiento de anclaje de pasador de tornillo
- Capacidad de peso17 toneladas