Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga8 x 16 pulg.
- Altura total51 pulg.
- Peso72.00 lb
Detalles
- Tipo de camión de manoBebidas
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso600 lb
Descripción general
- Los camiones planos para bebidas Valley Craft's cuentan con un marco cónico y una parte trasera plana.
- Fabricada con tubos de aluminio ligero y juntas de ajuste, esta carretilla de mano está diseñada para durar años de uso resistente.
- Dos asas estándar para facilitar el manejo del operador.
- Se enrolla suavemente en neumáticos premium y ofrece una zapata de acero de alta resistencia de 16" de ancho x 8" de profundidad.
- Capacidad de carga de 600 lb.