Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga13-3/4 pulg.
- Peso62 lb
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(2) Goma sólida
- Material del bastidorAluminio
- Tipo de camión de manoCamión de palés estándar
- Capacidad de carga1000 lb
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso1000 lb
Descripción general
- Horquillas disponibles en dos longitudes estándar
- Las piezas reemplazables incluyen zapatas, ejes, ruedas y neumáticos para un mantenimiento sencillo y una vida útil más larga
- Tamaño de la estructura: 48" de alto x 14-1/2" de ancho
- Capacidad: estructura de acero de 1,000 lb
- Fabricado con tubos resistentes de calibre 14 y 1-1/8" de diámetro exterior con juntas formadas y soldaduras sólidas, con refuerzo colocado en los puntos de mayor tensión
- La zapata de acero con doble horquilla se bloquea en su posición automáticamente y se libera fácilmente al accionar una palanca de pie
- Eje de acero de 1" encerrado en una carcasa protectora Marco de aluminio
- Más ligero que su homólogo de acero, pero igual de fiable
- Fabricado con tubos resistentes a chispas de 15/16 in, se recomienda aluminio para servicios en los que el camión debe transportarse y para su uso alrededor de materiales corrosivos