Motion
F89606RB
Valley Craft Mobile Workbench, Deluxe de 24" de ancho - (4) cajones, 24" de ancho x 21" de profundidad x 36" de alto, capacidad de 2000 lb, negro
Artículo MI #06585609
No. Fabricante F89606RB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Valley Craft Mobile Workbench, Deluxe de 24" de ancho - (4) cajones, 24" de ancho x 21" de profundidad x 36" de alto, capacidad de 2000 lb, negro
Artículo MI #06585609
No. Fabricante F89606RB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    21 pulg.
  • Altura
    34 pulg.
  • Peso
    141 lb
  • Ancho
    28 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
F89606RB 24 PULG. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS MÓVILES
  • Perfecto para entornos de trabajo estacionarios o móviles
  • Organizar talleres de mantenimiento y estaciones de trabajo de producción
  • Configuración: (4) cajones
  • El mecanismo de bloqueo de un solo punto bloquea/desbloquea todos los cajones al mismo tiempo
  • Asegure las herramientas y otros objetos de valor
  • La parte delantera a ras presenta un diseño limpio y elimina los enganches
  • Los cajones incluyen deslizadores y cojinetes de primera calidad, cada uno con una capacidad de 100 lb
  • Maneja fácilmente en (4) 6” ruedas giratorias de bloqueo de caucho que no dejan marcas
  • Dimensiones generales 28”W x 21”D x 36”H
  • Asa lateral extraíble incluida, compatible a ambos lados (ampliaciones 4”)
  • Capacidad de 2,000 lb
  • Construcción de acero de alta resistencia calibre 14
  • Acabado de pintura en polvo premium en negro
  • Las opciones de accesorios incluyen: parte superior de bloque de carnicero, parte superior de alfombra de caucho, panel posterior con rejilla, panel posterior de tablero de clavijas, divisores de cajones y revestimientos de cajones de vinilo (se venden por separado)
  • Se entrega completamente ensamblado, listo para usar
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"