Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5 pulg.
- Exterior Diámetro1.88 pulg.
- En general Ancho0.63 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica17800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja Shell BA2410ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.5 in, un diámetro exterior de 1.88 in y un ancho total de 0.63 in con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones de servicio moderado.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBA
- Capacidad de carga estática27100 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja tipo cotilo
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación