Motion
NK 47/20

SKF
NK 47/20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 47 mm, 57 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06600541
No. Fabricante NK 47/20
Precio141.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 47/20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 47 mm, 57 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06600541
No. Fabricante NK 47/20
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
Precio141.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    47 mm
  • Exterior Diámetro  
    57 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 47/20 tiene un diámetro de orificio de 47 mm, un diámetro exterior de 57 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.21 lb, diseñado para aplicaciones compactas.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6564 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13713 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA NK 47/20