Motion
C2060HASK2

TSUBAKI (UST)
C2060HASK2

Eslabón de rodillo - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #06657349
No. Fabricante C2060HASK2
Precio70.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060HASK2

Eslabón de rodillo - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #06657349
No. Fabricante C2060HASK2
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
Precio70.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    K-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039204011

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060HAS ENLACE DE RODILLO K-2
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good