Motion
WM45TU
Arandela de empuje de manga lisa - 48 mm D.I., 74 mm D.E., Material de acero
Artículo MI #06668451
No. Fabricante WM45TU
Precio11.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 48 mm D.I., 74 mm D.E., Material de acero
Artículo MI #06668451
No. Fabricante WM45TU
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
Precio11.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    48.0000 pulg.
  • Interior Diámetro  
    48 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    250 N/mm^2;36250 psi
  • Exterior Diámetro  
    74 mm
  • Longitud total
    2 mm
  • Grosor general
    2 mm
  • Peso
    0.0796 lb, 36.1059 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; con respaldo de acero; forrado de PTFE
  • Material de apoyo
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    WM45TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 48 X 74 X 2.0mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    WM45TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802071530
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.25
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Serie
    WM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802071530

Descripción general

Descripción del fabricante
WM45TU 48 X 74 X 2.0MM ACERO PTFE